曜日別特売

DF14シリーズ

DF14シリーズ - HIROSE(ヒロセ電機)
長さ(mm)10.7極数7使用温度範囲(℃)-35 ~85奥行(mm)5.8定格電圧AC 150.0 V / DC 150.0 V列数(嵌合部)1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット本体高さ(mm)2.3適合電線ディスクリートワイヤー電線被覆外径(mm)0.54~1開口部(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~26結線方法圧着ハウジング色ベージュ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69435619DF14-7S-1.25C(10)
オープン
23
25(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする