アークランドサカモト
角型シャベル
用途
土木・造園・農業・家庭園芸などで柔らかい土を沢山すくう場合や、雪かきなどに
材質
頭部:スチール / 柄:木 / グリップ:スチール、木
色
ガンメタリック/ナチュラルウッド/レッド
質量(g)
1790
柄長さ(mm)
695
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【本体】970×255×116、【グリップ部】130×120×34、【頭部】300×255×33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437877
715221
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください