曜日別特売

丸型シャベル

丸型シャベル - アークランドサカモト丸型シャベル - アークランドサカモト丸型シャベル - アークランドサカモト
用途土木・造園・農業・家庭園芸などで穴を掘る際に材質頭部:スチール / 柄:木 / グリップ:スチール、木ガンメタリック/ナチュラルウッド/レッド質量(g)1525柄長さ(mm)680寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】970×225×110、【グリップ部】130×120×37、【頭部】300×225×32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69437868715201
オープン
1,500
1,650(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする