CLUB.J
丸型シャベル
用途
土木・造園・農業・家庭園芸などで穴を掘る際に
材質
頭部:スチール / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂
色
ガンメタリック/イエロー/ブラック
質量(g)
1420
柄長さ(mm)
800
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【本体】1085×228×116、【グリップ部】130×115×35、【頭部】295×228×36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437886
715273
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください