WIZ'A
ツールケース
用途
工具専用のツールバッグ・ボックスなどを使用せず、少量の工具を持ち運びたいときに
仕様
持ち手付き
材質
本体:ポリエステル600D+1200D、ゴムバンド、補強材 ハンドル:PVC
色
ブラック
質量(g)
330
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約26×250×385
ポケット寸法(mm)
(大×2)約D20×W75×H135 (中×2)約D15×W60×H120 (小×2)約D12×W50×H100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437685
WZ-RS6P
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください