曜日別特売

インパクトレンチソケット

インパクトレンチソケット - WIZ'Aインパクトレンチソケット - WIZ'Aインパクトレンチソケット - WIZ'Aインパクトレンチソケット - WIZ'Aインパクトレンチソケット - WIZ'Aインパクトレンチソケット - WIZ'Aインパクトレンチソケット - WIZ'Aインパクトレンチソケット - WIZ'A
用途自動車のホイールナットをインパクトレンチで脱着する際に仕様保護スリーブ付き材質クロムモリブデン鋼形状六角差込角(mm)12.7(1/2インチ)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
深さ(mm)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン69437536478139986グレー21417【口径部】2885×25×25
オープン
798
878(税込)
翌々日出荷
メイン69437545478139987モスグリーン22919【口径部】3085×27×27
オープン
798
878(税込)
翌々日出荷
メイン69437561478139988アイボリー25621【口径部】3085×30×30
オープン
798
878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする