曜日別特売

ニッパー

ニッパー - WIZ'Aニッパー - WIZ'Aニッパー - WIZ'Aニッパー - WIZ'Aニッパー - WIZ'Aニッパー - WIZ'A
用途弱電および電気工事での配線や修理、線材の切断や電線の被覆剥きなどに材質本体:炭素鋼S58C 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可グリップタイプエラストマー成形グリップ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
切断能力(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン69437850WKP12595【本体】132×55×12、【頭部】17×13×10【鉄線/銅線/より線】Φ1.5/Φ2.6/2.0
オープン
1,680
1,848(税込)
翌々日出荷
メイン69437859WKP150157【本体】160×55×12、【頭部】21×17×10【鉄線/銅線/より線/VVF2芯】Φ1.9/Φ3.2/2.0/Φ1.6
オープン
1,750
1,925(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする