WIZ'A
高枝切鋏
用途
垣根の剪定や果樹の収穫などに
仕様
キャッチャー着脱可
材質
鋏:刃物鋼 / パイプ:アルミ / グリップ:PVC樹脂 / ハンドル:ナイロン+グラスファイバー30%
色
シルバー/レッド/ブラック
質量(g)
512
刃長(mm)
50
切断能力(mm)
キャッチャー付:8 / キャッチャーなし:10
全長(cm)
(4段階)92 / 109 / 126 / 142
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
920×30×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437755
727984
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください