WIZ'A
使い捨て作業マスク
用途
引っ越し・大掃除や作業現場・食品工場のほか、木工建築現場などで
仕様
ノーズフィッター付き
材質
本体:不織布 / しめひも:ゴム / ノーズフィッター:アルミ
色
ホワイト
質量(g)
4
入数(枚)
10
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
55×130×120
ひもタイプ
2本ひも
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437640
WZFM-10
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください