曜日別特売

バッテリーエアコン洗浄機

バッテリーエアコン洗浄機 - イチネンTASCO

高圧・大水量のプロ仕様バッテリー式エアコン洗浄機。

用途エアコンの室内機の洗浄に使用仕様【タンク】10L 樹脂製×2個 / 肩掛けバンド付最高圧力(MPa)2バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18給水量(L/分)2.2充電時間(分)120連続動作時間45~200分寸法(内径Φ×長さL)(mm)【噴霧ホース】5×5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69438087TA351BE
131,000
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする