EARTH MAN
六角軸ブラシセット 3pcs
インパクトドライバーでも使える6.35mm六角軸仕様
平面・凸部・底部等、様々な個所に使いやすい3種類の形状のセット
さびや摩耗に強く研磨力の高いキンセン
用途
バリ取り・さび落とし・塗装はがしに
カップブラシ:平面や広い面の研磨に
ホイールブラシ:溝内・凸面等の研磨に
筆型エンドブラシ:底面や入隅、キワ等細かい箇所に
付属品
カップブラシΦ65mm×1 / ホイールブラシΦ65mm×1 / 筆型エンドブラシΦ19mm×1
材質
六角軸:クロムバナジウム鋼 ブラシ:キンセン(鋼線+真鍮メッキ)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69438419
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください