曜日別特売

純白ペットケース

純白ペットケース - HEIKO純白ペットケース - HEIKO純白ペットケース - HEIKO純白ペットケース - HEIKO純白ペットケース - HEIKO純白ペットケース - HEIKO純白ペットケース - HEIKO純白ペットケース - HEIKO

業務用250枚入りの純白PETケースです。内側PET素材により、耐水・耐油性にすぐれています。紙素材の比率が高いので、使用後は可燃ゴミとして処分できます。

材質純白紙+PET備考オーブン使用不可耐熱温度(℃)180電子レンジ使用可内容量1本(250枚)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
底径(Φmm)
高さ(mm)
耐熱温度(℃)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694423210045290264号深31191804529026
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
694423300045290275号深35201804529027
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
694423390045290286号深40251804529028
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
694423480045290297号深45271804529029
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
694423570045290308号深50301804529030
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
694423660045290314号深31191804529031
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
694423750045290325号深35201804529032
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
694423910045290336号深40251804529033
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
694424000045290347号深45271804529034
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
694424090045290358号深50301804529035
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
694424180045290364号深31191804529036
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
694424270045290375号深35201804529037
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
694424360045290386号深40251804529038
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
694424450045290397号深45271804529039
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
694424610045290408号深50301804529040
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする