HEIKO
PP?パン袋
透明性、光沢性のあるIPPを使用したパン袋です。
種別
半斤用
材質
IPP
厚さ(mm)
0.02
全幅(mm)
185
寸法(幅W×高さH)(mm)
125×310
マチ(mm)
30
メーカー商品コード
6721441
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69441271
006721441
オープン
¥
249
¥274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください