曜日別特売

SZ2G-0416IXS 16ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ

SZ2G-0416IXS 16ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ - プラネックスコミュニケーションズSZ2G-0416IXS 16ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ - プラネックスコミュニケーションズSZ2G-0416IXS 16ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ - プラネックスコミュニケーションズ

「SZ2G-0416IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。
VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。
オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。

適合ケーブル
【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上
【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)2.6電源(V)100~240 AC(50/60Hz)ポート数16消費電力(W)最大27適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet接続方式1000Mbps/10Gbps寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196保存温度(℃)-40~70保証期間3年間LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~90(結露なきこと)電源供給方式電源内蔵ファン【冷却ファン】ファンレススイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×16、SFP+×4MTBF(時間)【25℃】394522【50℃】162062内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69438629SZ2G-0416IXS
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする