曜日別特売

SZ2G-0424IXSP 24ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ

SZ2G-0424IXSP 24ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ - プラネックスコミュニケーションズSZ2G-0424IXSP 24ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ - プラネックスコミュニケーションズSZ2G-0424IXSP 24ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ - プラネックスコミュニケーションズ

「SZ2G-0424IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。
VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。
IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計400W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。

適合ケーブル
【RJ-45ポート】UTP/STPLANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上
【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+DAC、ツインアクス)
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式質量(kg)4.47ポート数RJ-45ポート×24、SFP+×4、コンソールポート×1消費電力(W)最大515電源100~240VAC(50/60Hz)適合規格IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3bz:2.5G、IEEE802.3ae:SFP+、IEEE802.3az:EnergyEfficientEthernet接続方式RJ-45:100Mbps、1000Mbps、2.5Gbps(全二重/オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×270動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポートLink/Act2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、PoE(緑)×24、SFP+スロットLink/Act10G/1G(青/緑)×4電源供給方式電源内蔵保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却ファン】静音スマートファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10GbpsポートRJ-45ポート×24、SFP+×4、コンソールポート×1MTBF(時間)【25℃】363、623【50℃】96、863内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69438656SZ2G-0424IXSP
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする