FXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル

FXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル - プラネックスコミュニケーションズFXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル - プラネックスコミュニケーションズFXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル - プラネックスコミュニケーションズ

「FXXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-T対応の8ポートアンマネージドスイッチです。
放熱性能を高めた高冷却設計により、高温環境下でも安定した動作を維持します。
さらにサージ・ESD保護設計を採用し、産業用途や長時間稼働環境でも信頼性の高いネットワークを実現します。
設定不要のシンプル構成で、LANケーブルを接続するだけで高速・安定した通信が可能です。

付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)1.54消費電力(W)最大 35電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G/5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×44×187動作環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【ネットワーク】100BASE-TX:UTP/STP カテゴリ5以上、1000BASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6以上、10GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 10G/5G(オレンジ/緑)×8、Link/Act 2.5G/1G/100M(オレンジ/緑)×8保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却】静音ファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×8MTBF(時間)【25℃】835,047【40℃】556,698【50℃】417,523内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69438620FXXG-0008IM-HC
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする