ファミリー・ライフ
簡単取付タイヤチェーン
165mm~265mmまでの幅広いタイヤに対応!
突然の豪雪にも即対応
セット内容
タイヤチェーン8個、プラスチック棒、バックル締め金具、軍手
材質
ポリウレタン
質量(kg)
2.65
タイプ
4箇所巻用
適合サイズ(mm)
165~265
収納時寸法(cm)
40×11×17.5
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69442637
a3608010
イエロー
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
69442646
a3608020
ブラック
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表