八ツ矢工業
尾毛自動車はたき
自動車のホコリ取りに。
寸法(cm)
柄/30
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
全長(cm)
毛足(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69448526
53040
特上
375
110
毛先/75
¥
27,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
69448535
53042
上
300
100
毛先/70
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください