八ツ矢工業
ダチョウ自動車はたき
自動車のホコリ取りに。
寸法(cm)
柄/30
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
全長(cm)
毛足(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69448551
53051
極上
400
125
毛先/90
¥
72,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69448560
53052
上
320
100
毛先/70
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください