八ツ矢工業
左官はけ柄付
材質
毛/混毛(馬毛、塩ビ)
毛丈(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69448386
51560
1丁
210
18
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
69448395
51562
1.5丁
280
27
¥
2,650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
69448411
51564
2丁
350
36
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください