左官はけ柄無し

左官はけ柄無し - 八ツ矢工業
材質毛/混毛(馬毛、塩ビ)毛丈(mm)50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69448359515541丁15018
1,400
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
69448368515561.5丁22027
1,900
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
69448377515582丁29036
2,700
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする