西宮指定袋

西宮指定袋 - 日本サニパック西宮指定袋 - 日本サニパック西宮指定袋 - 日本サニパック西宮指定袋 - 日本サニパック西宮指定袋 - 日本サニパック西宮指定袋 - 日本サニパック西宮指定袋 - 日本サニパック西宮指定袋 - 日本サニパック

兵庫県西宮市でお使いいただける指定ゴミ袋です。ごみの分別方法等については、西宮市のホームページなどをご確認ください。

用途ゴミ袋厚さ(mm)0.025透明材質LLDPERoHS指令(10物質対応)対応
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
厚さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品単体画像69451317GN1D1箱(30冊×10枚)450.025800650
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
商品単体画像69451326GNK191箱(30冊×20枚)150.025540300/440
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
商品単体画像69451335GNK311箱(30冊×20枚)300.025700350/500
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
商品単体画像69451351GNK431箱(30冊×20枚)450.025800650
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
商品単体画像69451439GN1D1冊(10枚)450.025800650
オープン
179
197(税込)
当日出荷
商品単体画像69451448GNK191冊(20枚)150.025540300/440
オープン
179
197(税込)
当日出荷
商品単体画像69451457GNK311冊(20枚)300.025700350/500
オープン
269
296(税込)
当日出荷
商品単体画像69451466GNK431冊(20枚)450.025800650
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする