フジキン
ベントプラグ_25.4MPa_SUS316 ねじ込み
ベントプラグ。
用途
各種プラント計装、その他高圧ガスライン等
高さ(mm)
-
材質(本体)
SUS316
温度(℃)
-196~400
最高使用圧力(MPa)
25.4
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69449777
UV-B
42.5
A:R1/4
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69449786
UV-C
43.5
A:R3/8
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
44日以内出荷
返品不可
69449795
UV-D
41
A:R1/2
¥
3,410
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください