曜日別特売

ラインチャッキバルブ_22MPa_ニューV-Series SUS 食い込み(インチ)

ラインチャッキバルブ_22MPa_ニューV-Series SUS 食い込み(インチ) - フジキン

コンパクト構造

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの逆流防止用高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~200最高使用圧力(MPa)22接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69449585PUCL-922-6.35-0.07-V60.5A:6.35、B:6.35
9,500
8,998
9,898(税込)
74日以内出荷
返品不可
69449601PUCL-922-12.7-0.07-V76.5A:12.7、B:12.7
20,900
19,980
21,978(税込)
74日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする