フジキン
リングジョイント継手(ミリ)ティーゲージユニオン 黄銅製
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
全長(mm)
60
高さ(mm)
20
材質(本体)
C3771B
温度範囲(℃)
-45~125
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
リングジョイント式Xねじ込み式
接続
【A】6、【B】6、【C】Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69451290
RTG-6B-R
¥
3,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材