フジキン
リングジョイント継手(ミリ)ゲージユニオン(G) 黄銅製
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
高さ(mm)
-
材質(本体)
C3604B
温度範囲(℃)
-45~125
接続方式
リングジョイント式Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最高使用圧力(MPa)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69451177
RG-6AF-R
32
4.9
【A】6、【B】G1/8(F)、【C】-
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
74日以内出荷
返品不可
69451186
RG-6BF-R
35
4.9
【A】6、【B】G1/4(F)、【C】-
¥
930
¥
889
¥
978
(税込)
74日以内出荷
返品不可
69451195
RG-6CF-R
37
4.9
【A】6、【B】G3/8(F)、【C】-
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
74日以内出荷
返品不可
69451211
RG-6DF-R
41
4.9
【A】6、【B】G1/2(F)、【C】-
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
74日以内出荷
返品不可
69451220
RG-8BF-R
35
2.94
【A】8、【B】G1/4(F)、【C】-
¥
960
¥
919
¥
1,011
(税込)
74日以内出荷
返品不可
69451229
RG-8CF-R
37
2.94
【A】8、【B】G3/8(F)、【C】-
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
74日以内出荷
返品不可
69451238
RG-8DF-R
41
2.94
【A】8、【B】G1/2(F)、【C】-
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
74日以内出荷
返品不可
69451247
RG-10BF-R
39
2.94
【A】10、【B】G1/4(F)、【C】-
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
74日以内出荷
返品不可
69451256
RG-12CF-R
45.5
1.96
【A】12、【B】G3/8(F)、【C】-
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材