八ツ矢工業
ポリホーキS
水に強く、コシの強いPP樹脂製の穂なので、地面に貼り付いた濡れゴミや溝の中の泥混じりの重いゴミもしっかり掃き集めます。
用途
庭などの掃きそうじに。
材質
毛/PP、頭/PE、柄/ニス塗り木
サイズ
短柄
質量(g)
320
全長(cm)
87
清掃幅(cm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69448675
54534
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください