お庭番

お庭番 - 八ツ矢工業

コシが強いので、はりついた濡れゴミや鉄くず等も力強く掃くことができます。

用途庭などの掃きそうじに。材質毛/ヤシの繊維、柄/ ニス塗り木質量(g)900全長(cm)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944865754530
3,170
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする