ササラほうき

ササラほうき - 八ツ矢工業

竹製の穂なので腰が強く濡れゴミや泥まみれの重いゴミなどもしっかりと掃き集められます。軽いので高齢者や女性にも使いやすくなっています。

用途庭などの掃きそうじに。材質天然竹、鉄線質量(g)370全長(cm)130清掃幅(cm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944874554570130
2,150
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする