室町ケミカル
ムロマック イオン交換樹脂(混床イオン交換樹脂)
混床イオン交換樹脂(H 形強酸性陽イオン交換樹脂とOH 形強塩基性陰イオン交換樹脂Ⅰ型の混合品)です。母体構造:スチレン、ジビニルベンゼンの共重合体ゲル型。官能基:スルホン酸基/4級アミノ基
用途
研究または工業用。イオン交換または吸着プロセス。カートリッジ純水器。
仕様
実用ph域:0~14、【混合比率(交換容量比)】(陽イオン交換樹脂)1:1(陰イオン交換樹脂)、総交換容量(eq/L):陽イオン交換樹脂≧1.7/陰イオン交換樹脂≧1.0、見掛密度(g/L):650~750
形状
ビーズ
色
淡黄色~褐色
導電率
立上(μS/cm)≦1.0
含有量(%)
水分:50~65
溶解度
水に不溶
耐用温度(℃)
60
採水量(L)
純水(/L-R)≧200
内容量
1箱
注意
※硝酸などの酸化剤は、条件によって有機物質であるイオン交換樹脂に悪影響を及ぼす場合があります。交換容量の低下等の軽い劣化から、ひどい場合には激しい発熱反応(爆発)を起こす可能性があります。イオン交換樹脂に対して強い酸化剤を使用しなければならない場合は、事前に酸化剤の取り扱いをご確認お願いします。
※ご使用時はSDSをご確認お願いします。
※ご注文後のキャンセルはお控えください。
※冷暗所で保管ください。入荷後・開封後は早めにご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69446767
MBX8MC_10L
10(箱)
10/袋(箱)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69446776
MBX8MC_25L
25(箱)
25/袋(箱)
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。