フジキン
ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.07 ねじ込み
コンパクト構造
用途
高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用
全長(mm)
60
高さ(mm)
-
材質(本体)
SUS316
温度(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
ねじ込み式
接続
A:Rc3/8、B:Rc3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69449820
FUCL-115C-0.07-TF-FXV
¥
26,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください