曜日別特売

ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.023 UJR(オス)

ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.023 UJR(オス) - フジキン

コンパクト構造

用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69449829FUCL-715-6.35-0.023-TF-FXV56.4A:6.35、B:6.35
20,300
19,980
21,978(税込)
44日以内出荷
返品不可
69449838FUCL-715-9.52-0.023-TF-FXV69.1A:9.52、B:9.52
30,500
28,980
31,878(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする