フジキン
ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 食い込み(インチ)0.07
コンパクト構造
用途
高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用
全長(mm)
78.5
高さ(mm)
-
材質(本体)
SUS316
温度(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
F900継手
接続
A:12.7、B:12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69449899
FUCL-915-12.7-0.07-TF-FXV
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください