アイトス
長袖ジャケット(男女兼用)
再資源化に配慮した素材に還るワークウエア
全ての素材がPETリサイクル可能な部材を使用した易リサイクル設計
二酸化炭素排出量(kg-CO2):13.744 (kg-CO2)
仕様
帯電防止、ストレッチ、ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)
適合規格
JIS T8118
エコマーク認定
認定
素材
エコディアストレッチツイル ポリエステル100%、ボタン/プラスチック
エコマーク認定番号
22 103 002
内容量
1着
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69451780
1903
シルバーグレー
SS
104
66
73.5
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69451789
1903
シルバーグレー
S
110
68
77
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69451798
1903
シルバーグレー
M
116
71
81.5
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69451807
1903
シルバーグレー
L
120
73
84.5
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69451816
1903
シルバーグレー
LL
124
75
86.5
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69451825
1903
シルバーグレー
3L
128
77
88.5
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
69451841
1903
シルバーグレー
4L
132
79
90.5
¥
11,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69451850
1903
シルバーグレー
5L
142
79
92
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69451859
1903
シルバーグレー
6L
152
79
93.5
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
69451868
1903
ブルー
SS
104
66
73.5
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69451877
1903
ブルー
S
110
68
77
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69451886
1903
ブルー
M
116
71
81.5
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69451895
1903
ブルー
L
120
73
84.5
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69451911
1903
ブルー
LL
124
75
86.5
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69451920
1903
ブルー
3L
128
77
88.5
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
69451929
1903
ブルー
4L
132
79
90.5
¥
11,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69451938
1903
ブルー
5L
142
79
92
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69451947
1903
ブルー
6L
152
79
93.5
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
69451956
1903
ネイビー
SS
104
66
73.5
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69451965
1903
ネイビー
S
110
68
77
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69451981
1903
ネイビー
M
116
71
81.5
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69451990
1903
ネイビー
L
120
73
84.5
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69451999
1903
ネイビー
LL
124
75
86.5
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69452008
1903
ネイビー
3L
128
77
88.5
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
69452017
1903
ネイビー
4L
132
79
90.5
¥
11,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69452026
1903
ネイビー
5L
142
79
92
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69452035
1903
ネイビー
6L
152
79
93.5
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
69452051
1903
ブラック
SS
104
66
73.5
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69452060
1903
ブラック
S
110
68
77
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69452069
1903
ブラック
M
116
71
81.5
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69452078
1903
ブラック
L
120
73
84.5
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69452087
1903
ブラック
LL
124
75
86.5
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69452096
1903
ブラック
3L
128
77
88.5
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
69452105
1903
ブラック
4L
132
79
90.5
¥
11,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69452121
1903
ブラック
5L
142
79
92
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69452130
1903
ブラック
6L
152
79
93.5
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください