ホットプレートや電子レンジなどにも使える コンパクトな2700W!
大好評リモコンエンジンスターター搭載。リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心してお使いいただけます。
多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。
セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止が簡単。
重量は、23.0kg(オイル&ガソリン無)。サイズもポリタンクよりも少し大きめなコンパクトサイズ。
多様な出力(AC100V/20A×2個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)
約150点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |


