曜日別特売

天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、集光タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83内容量1セット
注意
※ランプ別梱包、ライトコントロール別売
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
全高(mm)
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69494629XSZB10002CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し225725~1425調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29000
51,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494638XSZB10003CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し225725~1425調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29000
51,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494647XSZB10004CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明225725~1425調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29001
51,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494656XSZB10005CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明225725~1425調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29001
51,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494726XSZB10012CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し2251525~2225調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29000
54,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494735XSZB10013CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し2251525~2225調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29000
54,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494751XSZB10014CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明2251525~2225調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29001
54,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494760XSZB10015CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明2251525~2225調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29001
54,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494830XSZB10022CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し2252325~3025調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29000
58,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494839XSZB10023CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し2252325~3025調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29000
58,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494848XSZB10024CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明2252325~3025調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29001
58,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494857XSZB10025CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明2252325~3025調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29001
58,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494927XSZB10032CB10.7【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し325725~1425調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29000
56,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494936XSZB10033CB10.7【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し325725~1425調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29000
56,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494945XSZB10034CB10.7【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明325725~1425調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29001
56,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69494961XSZB10035CB10.7【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明325725~1425調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29001
56,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495031XSZB10042CB10.7【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し3251525~2225調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29000
59,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495040XSZB10043CB10.7【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し3251525~2225調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29000
59,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495049XSZB10044CB10.7【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明3251525~2225調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29001
59,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495058XSZB10045CB10.7【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明3251525~2225調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29001
59,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495128XSZB10052CB10.7【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し3252325~3025調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29000
63,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495137XSZB10053CB10.7【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し3252325~3025調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29000
63,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495146XSZB10054CB10.7【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明3252325~3025調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29001
63,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495155XSZB10055CB10.7【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明3252325~3025調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29001
63,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495225XSZB10062CB11.1【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し625725~1425調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29000
61,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495241XSZB10063CB11.1【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し625725~1425調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29000
61,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495250XSZB10064CB11.1【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明625725~1425調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29001
61,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495259XSZB10065CB11.1【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明625725~1425調節可能【本体】SLB15780【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29001
61,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495329XSZB10072CB11.1【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し6251525~2225調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29000
65,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495338XSZB10073CB11.1【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し6251525~2225調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29000
65,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495347XSZB10074CB11.1【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明6251525~2225調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29001
65,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495356XSZB10075CB11.1【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明6251525~2225調節可能【本体】SLB15782【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29001
65,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495426XSZB10082CB11.1【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し6252325~3025調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29000
68,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495435XSZB10083CB11.1【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し6252325~3025調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29000
68,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495451XSZB10084CB11.1【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明6252325~3025調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29001
68,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495460XSZB10085CB11.1【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明6252325~3025調節可能【本体】SLB15784【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29001
68,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495530XSZB10102CB10.6【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し225725~1425調節可能【本体】SLB15781【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29000
51,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69495539XSZB10103CB10.6【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し225725~1425調節可能【本体】SLB15781【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29000
51,500
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
69495548XSZB10104CB10.6【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明225725~1425調節可能【本体】SLB15781【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29001
51,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69495557XSZB10105CB10.6【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明225725~1425調節可能【本体】SLB15781【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29001
51,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69495627XSZB10112CB10.6【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し2251525~2225調節可能【本体】SLB15783【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29000
54,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495636XSZB10113CB10.6【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し2251525~2225調節可能【本体】SLB15783【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29000
54,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495645XSZB10114CB10.6【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明2251525~2225調節可能【本体】SLB15783【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29001
54,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495661XSZB10115CB10.6【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明2251525~2225調節可能【本体】SLB15783【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29001
54,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495731XSZB10122CB10.6【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し2252325~3025調節可能【本体】SLB15785【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29000
58,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495740XSZB10123CB10.6【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し2252325~3025調節可能【本体】SLB15785【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29000
58,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495749XSZB10124CB10.6【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明2252325~3025調節可能【本体】SLB15785【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29001
58,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495758XSZB10125CB10.6【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明2252325~3025調節可能【本体】SLB15785【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29001
58,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69495828XSZB10132CB10.7【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し325725~1425調節可能【本体】SLB15781【セード】SLK22004【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29000
56,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
69495837XSZB10133CB10.7【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し325725~1425調節可能【本体】SLB15781【セード】SLK22004【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK29000
56,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする