配線ダクト取付型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

配線ダクト取付型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダント 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83内容量1セット
注意
※ランプ別梱包、ライトコントロール別売
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69499651XSZB16000CB10.5【本体】ホワイト、【セード】ホワイト200配線ダクト取付型、拡散タイプ、100V配線ダクト用700~1400調節可能
40,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499660XSZB16001CB10.5【本体】ホワイト、【セード】ホワイト200配線ダクト取付型、拡散タイプ、100V配線ダクト用700~1400調節可能
40,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499705XSZB16006CB10.8【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し330配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
53,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499721XSZB16007CB10.8【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し330配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
53,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499730XSZB16008CB10.8【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り330配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
53,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499739XSZB16009CB10.8【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り330配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
53,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499748XSZB16030CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト300配線ダクト取付型、拡散タイプ、100V配線ダクト用700~1400調節可能
44,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499757XSZB16031CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト300配線ダクト取付型、拡散タイプ、100V配線ダクト用700~1400調節可能
44,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499809XSZB16036CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し430配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
58,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499818XSZB16037CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し430配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
58,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499827XSZB16038CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り430配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
58,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499836XSZB16039CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り430配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
58,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499845XSZB16060CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト600配線ダクト取付型、拡散タイプ、100V配線ダクト用700~1400調節可能
50,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499861XSZB16061CB11【本体】ホワイト、【セード】ホワイト600配線ダクト取付型、拡散タイプ、100V配線ダクト用700~1400調節可能
50,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499906XSZB16066CB11.3【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し730配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
64,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499915XSZB16067CB11.3【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し730配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
64,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499931XSZB16068CB11.3【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り730配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
64,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499940XSZB16069CB11.3【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明・気泡入り730配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
64,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499949XSZB16100CB10.5【本体】ブラック、【セード】ブラック200配線ダクト取付型、拡散タイプ、100V配線ダクト用700~1400調節可能
40,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
69499958XSZB16101CB10.5【本体】ブラック、【セード】ブラック200配線ダクト取付型、拡散タイプ、100V配線ダクト用700~1400調節可能
40,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500010XSZB16106CB10.8【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し330配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
53,800
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500019XSZB16107CB10.8【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し330配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
53,800
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500028XSZB16108CB10.8【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明・気泡入り330配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
53,800
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500037XSZB16109CB10.8【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明・気泡入り330配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
53,800
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500046XSZB16130CB10.6【本体】ブラック、【セード】ブラック300配線ダクト取付型、拡散タイプ、100V配線ダクト用700~1400調節可能
44,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500055XSZB16131CB10.6【本体】ブラック、【セード】ブラック300配線ダクト取付型、拡散タイプ、100V配線ダクト用700~1400調節可能
44,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500107XSZB16136CB11【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し430配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
58,400
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500116XSZB16137CB11【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し430配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
58,400
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500125XSZB16138CB11【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明・気泡入り430配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
58,400
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500141XSZB16139CB11【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明・気泡入り430配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
58,400
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500150XSZB16160CB11【本体】ブラック、【セード】ブラック600配線ダクト取付型、拡散タイプ、100V配線ダクト用700~1400調節可能
50,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500159XSZB16161CB11【本体】ブラック、【セード】ブラック600配線ダクト取付型、拡散タイプ、100V配線ダクト用700~1400調節可能
50,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500211XSZB16166CB11.3【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し730配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
64,200
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500220XSZB16167CB11.3【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し730配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
64,200
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500229XSZB16168CB11.3【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明・気泡入り730配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
64,200
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500238XSZB16169CB11.3【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明・気泡入り730配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
64,200
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500247XSZB16200CB10.5【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色200配線ダクト取付型、拡散タイプ、100V配線ダクト用700~1400調節可能
43,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500256XSZB16201CB10.5【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色200配線ダクト取付型、拡散タイプ、100V配線ダクト用700~1400調節可能
43,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500308XSZB16206CB10.8【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】つや消し330配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
57,300
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500317XSZB16207CB10.8【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】つや消し330配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
57,300
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500326XSZB16208CB10.8【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】透明・気泡入り330配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
57,300
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500335XSZB16209CB10.8【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】透明・気泡入り330配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
57,300
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500351XSZB16230CB10.6【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色300配線ダクト取付型、拡散タイプ、100V配線ダクト用700~1400調節可能
48,100
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500360XSZB16231CB10.6【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色300配線ダクト取付型、拡散タイプ、100V配線ダクト用700~1400調節可能
48,100
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500405XSZB16236CB11【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】つや消し430配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
61,900
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500421XSZB16237CB11【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】つや消し430配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
61,900
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500430XSZB16238CB11【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】透明・気泡入り430配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
61,900
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500439XSZB16239CB11【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】透明・気泡入り430配線ダクト取付型、拡散タイプ830~1530調節可能
61,900
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500448XSZB16260CB11【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色600配線ダクト取付型、拡散タイプ700~1400調節可能
53,800
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500457XSZB16261CB11【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色600配線ダクト取付型、拡散タイプ700~1400調節可能
53,800
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする