曜日別特売

配線ダクト取付型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

配線ダクト取付型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)
仕様100V配線ダクト用、コード70cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、位相制御式(2線式)適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ配線ダクト取付型、集光タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8全高(mm)725~1425調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83内容量1セット
注意
※ランプ別梱包、ライトコントロール別売
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
構成
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69499669XSZB16002CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し225【本体】SLB16780【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
51,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499678XSZB16003CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し225【本体】SLB16780【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
51,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499687XSZB16004CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明225【本体】SLB16780【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
51,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499696XSZB16005CB10.6【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明225【本体】SLB16780【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
51,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499766XSZB16032CB10.7【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し325【本体】SLB16780【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
56,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499775XSZB16033CB10.7【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し325【本体】SLB16780【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
56,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499791XSZB16034CB10.7【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明325【本体】SLB16780【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
56,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499800XSZB16035CB10.7【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明325【本体】SLB16780【セード】SLK22001【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
56,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499870XSZB16062CB11.1【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し625【本体】SLB16780【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
61,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499879XSZB16063CB11.1【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し625【本体】SLB16780【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
61,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499888XSZB16064CB11.1【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明625【本体】SLB16780【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
61,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499897XSZB16065CB11.1【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】透明625【本体】SLB16780【セード】SLK22002【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
61,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69499967XSZB16102CB10.6【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し225【本体】SLB16781【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
51,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69499976XSZB16103CB10.6【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し225【本体】SLB16781【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
51,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69499985XSZB16104CB10.6【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明225【本体】SLB16781【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
51,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500001XSZB16105CB10.6【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明225【本体】SLB16781【セード】SLK22003【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
51,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500071XSZB16132CB10.7【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し325【本体】SLB16781【セード】SLK22004【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
56,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500080XSZB16133CB10.7【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し325【本体】SLB16781【セード】SLK22004【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
56,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500089XSZB16134CB10.7【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明325【本体】SLB16781【セード】SLK22004【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
56,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500098XSZB16135CB10.7【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明325【本体】SLB16781【セード】SLK22004【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
56,100
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500168XSZB16162CB11.1【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し625【本体】SLB16781【セード】SLK22005【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
61,900
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500177XSZB16163CB11.1【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し625【本体】SLB16781【セード】SLK22005【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
61,900
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500186XSZB16164CB11.1【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明625【本体】SLB16781【セード】SLK22005【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
61,900
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500195XSZB16165CB11.1【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】透明625【本体】SLB16781【セード】SLK22005【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
61,900
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500265XSZB16202CB10.6【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】つや消し225【本体】SLB16781【セード】SLK22006【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
55,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500281XSZB16203CB10.6【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】つや消し225【本体】SLB16781【セード】SLK22006【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
55,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500290XSZB16204CB10.6【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】透明225【本体】SLB16781【セード】SLK22006【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
55,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500299XSZB16205CB10.6【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】透明225【本体】SLB16781【セード】SLK22006【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
55,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500369XSZB16232CB10.7【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】つや消し325【本体】SLB16781【セード】SLK22007【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
59,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500378XSZB16233CB10.7【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】つや消し325【本体】SLB16781【セード】SLK22007【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
59,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500387XSZB16234CB10.7【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】透明325【本体】SLB16781【セード】SLK22007【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
59,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500396XSZB16235CB10.7【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】透明325【本体】SLB16781【セード】SLK22007【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
59,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500466XSZB16262CB11.1【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】つや消し625【本体】SLB16781【セード】SLK22008【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
65,300
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500475XSZB16263CB11.1【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】つや消し625【本体】SLB16781【セード】SLK22008【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
65,300
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500491XSZB16264CB11.1【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】透明625【本体】SLB16781【セード】SLK22008【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
65,300
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500500XSZB16265CB11.1【本体】ブラック、【セード】真ちゅう色、【アクリルパーツ】透明625【本体】SLB16781【セード】SLK22008【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
65,300
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500570XSZB16302CB10.6【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】つや消し225【本体】SLB16781【セード】SLK22009【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
55,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500579XSZB16303CB10.6【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】つや消し225【本体】SLB16781【セード】SLK22009【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
55,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500588XSZB16304CB10.6【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】透明225【本体】SLB16781【セード】SLK22009【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
55,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500597XSZB16305CB10.6【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】透明225【本体】SLB16781【セード】SLK22009【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
55,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500667XSZB16332CB10.7【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】つや消し325【本体】SLB16781【セード】SLK22010【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
59,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500676XSZB16333CB10.7【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】つや消し325【本体】SLB16781【セード】SLK22010【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
59,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500685XSZB16334CB10.7【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】透明325【本体】SLB16781【セード】SLK22010【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
59,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500701XSZB16335CB10.7【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】透明325【本体】SLB16781【セード】SLK22010【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
59,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500771XSZB16362CB11.1【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】つや消し625【本体】SLB16781【セード】SLK22011【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290002700
65,300
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500780XSZB16363CB11.1【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】つや消し625【本体】SLB16781【セード】SLK22011【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290003500
65,300
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500789XSZB16364CB11.1【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】透明625【本体】SLB16781【セード】SLK22011【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK290012700
65,300
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
69500798XSZB16365CB11.1【本体】ブラック、【セード】アルミ色、【アクリルパーツ】透明625【本体】SLB16781【セード】SLK22011【LEDランプ】LLD2411VCB1【オプションパーツ】SLK290013500
65,300
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする