曜日別特売

据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型

据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型 - Panasonic(パナソニック)据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型 - Panasonic(パナソニック)据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型 - Panasonic(パナソニック)据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型 - Panasonic(パナソニック)
タイプ据置取付型、スパイク付電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700入力電流(A)(100V時)0.07LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83内容量1セット
注意
※ランプ別梱包
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
光源
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69501997XSZW3001CE11.3【アクリルカバー】透明・内面スモーク、【プラスチック】オフブラック4.1LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)【本体】SLW46000【LEDランプ】LLD2020LCE1
45,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502006XSZW3001CT11.3【アクリルカバー】透明・内面スモーク、【プラスチック】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 タイマー調光 クラス4001灯(口金GX53-1)【本体】SLW46000【LEDランプ】LLD2020LCT1
55,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502015XSZW3002CE11.3【アクリルカバー】透明・内面つや消し、【プラスチック】オフブラック4.1LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)【本体】SLW46001【LEDランプ】LLD2020LCE1
45,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502031XSZW3002CT11.3【アクリルカバー】透明・内面つや消し、【プラスチック】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 タイマー調光 クラス4001灯(口金GX53-1)【本体】SLW46001【LEDランプ】LLD2020LCT1
55,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502040XSZW3003CE12.4【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック4.1LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)【本体】SLW46002【LEDランプ】LLD2020LCE1
70,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502049XSZW3003CT12.4【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 タイマー調光 クラス4001灯(口金GX53-1)【本体】SLW46002【LEDランプ】LLD2020LCT1
79,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502058XSZW3004CE12.4【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック4.1LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)【本体】SLW46003【LEDランプ】LLD2020LCE1
70,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502067XSZW3004CT12.4【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 タイマー調光 クラス4001灯(口金GX53-1)【本体】SLW46003【LEDランプ】LLD2020LCT1
79,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502076XSZW3011CE11.3【アクリルカバー】透明・内面スモーク、【プラスチック】オフブラック4.1LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)【本体】SLW46010【LEDランプ】LLD2020LCE1
45,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502085XSZW3011CT11.3【アクリルカバー】透明・内面スモーク、【プラスチック】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 タイマー調光 クラス4001灯(口金GX53-1)【本体】SLW46010【LEDランプ】LLD2020LCT1
55,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502101XSZW3012CE11.3【アクリルカバー】透明・内面つや消し、【プラスチック】オフブラック4.1LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)【本体】SLW46011【LEDランプ】LLD2020LCE1
45,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502110XSZW3012CT11.3【アクリルカバー】透明・内面つや消し、【プラスチック】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 タイマー調光 クラス4001灯(口金GX53-1)【本体】SLW46011【LEDランプ】LLD2020LCT1
55,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502119XSZW3013CE12.4【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック4.1LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)【本体】SLW46012【LEDランプ】LLD2020LCE1
70,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502128XSZW3013CT12.4【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 タイマー調光 クラス4001灯(口金GX53-1)【本体】SLW46012【LEDランプ】LLD2020LCT1
79,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502137XSZW3014CE12.4【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック4.1LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)【本体】SLW46013【LEDランプ】LLD2020LCE1
70,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502146XSZW3014CT12.4【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 タイマー調光 クラス4001灯(口金GX53-1)【本体】SLW46013【LEDランプ】LLD2020LCT1
79,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502241XSZW3601CM11.3【アクリルカバー】透明・内面スモーク、【プラスチック】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 ゆらぎ点灯(キャンドルタイプ)1灯(口金GX53-1)【本体】SLW46000【LEDランプ】LLD20206CM1
55,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502250XSZW3602CM11.3【アクリルカバー】透明・内面つや消し、【プラスチック】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 ゆらぎ点灯(キャンドルタイプ)1灯(口金GX53-1)【本体】SLW46001【LEDランプ】LLD20206CM1
55,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502259XSZW3603CM12.4【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 ゆらぎ点灯(キャンドルタイプ)1灯(口金GX53-1)【本体】SLW46002【LEDランプ】LLD20206CM1
79,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502268XSZW3604CM12.4【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 ゆらぎ点灯(キャンドルタイプ)1灯(口金GX53-1)【本体】SLW46003【LEDランプ】LLD20206CM1
79,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502277XSZW3611CM11.3【アクリルカバー】透明・内面スモーク、【プラスチック】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 ゆらぎ点灯(キャンドルタイプ)1灯(口金GX53-1)【本体】SLW46010【LEDランプ】LLD20206CM1
55,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502286XSZW3612CM11.3【アクリルカバー】透明・内面つや消し、【プラスチック】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 ゆらぎ点灯(キャンドルタイプ)1灯(口金GX53-1)【本体】SLW46011【LEDランプ】LLD20206CM1
55,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502295XSZW3613CM12.4【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 ゆらぎ点灯(キャンドルタイプ)1灯(口金GX53-1)【本体】SLW46012【LEDランプ】LLD20206CM1
79,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502311XSZW3614CM12.4【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 ゆらぎ点灯(キャンドルタイプ)1灯(口金GX53-1)【本体】SLW46013【LEDランプ】LLD20206CM1
79,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502356XSZW3701CM11.3【アクリルカバー】透明・内面スモーク、【プラスチック】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 ゆらぎ点灯(ホタルタイプ)1灯(口金GX53-1)【本体】SLW46000【LEDランプ】LLD20207CM1
55,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502365XSZW3702CM11.3【アクリルカバー】透明・内面つや消し、【プラスチック】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 ゆらぎ点灯(ホタルタイプ)1灯(口金GX53-1)【本体】SLW46001【LEDランプ】LLD20207CM1
55,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502381XSZW3703CM12.4【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 ゆらぎ点灯(ホタルタイプ)1灯(口金GX53-1)【本体】SLW46002【LEDランプ】LLD20207CM1
79,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502390XSZW3704CM12.4【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 ゆらぎ点灯(ホタルタイプ)1灯(口金GX53-1)【本体】SLW46003【LEDランプ】LLD20207CM1
79,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502399XSZW3711CM11.3【アクリルカバー】透明・内面スモーク、【プラスチック】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 ゆらぎ点灯(ホタルタイプ)1灯(口金GX53-1)【本体】SLW46010【LEDランプ】LLD20207CM1
55,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502408XSZW3712CM11.3【アクリルカバー】透明・内面つや消し、【プラスチック】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 ゆらぎ点灯(ホタルタイプ)1灯(口金GX53-1)【本体】SLW46011【LEDランプ】LLD20207CM1
55,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502417XSZW3713CM12.4【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 ゆらぎ点灯(ホタルタイプ)1灯(口金GX53-1)【本体】SLW46012【LEDランプ】LLD20207CM1
79,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69502426XSZW3714CM12.4【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック4LEDフラットランプΦ70 ゆらぎ点灯(ホタルタイプ)1灯(口金GX53-1)【本体】SLW46013【LEDランプ】LLD20207CM1
79,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする