壁直付型 LED(温白色) ブラケット 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

壁直付型 LED(温白色) ブラケット 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)
仕様位相制御式(2線式)適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)0.7高さ(mm)220タイプ壁直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)9.6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5002灯構成【本体】SLB81307【LEDランプ】LLD2401VCB1色温度(K)3500幅(Φmm)52エネルギー消費効率(Lm/W)81.2入力電流(A)(100V時)0.148光束(Lm)780LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)60形電球2灯器具相当光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)80デザインStylishModern演色指数(Ra)83内容量1セット
注意
※ランプ別梱包、ライトコントロール別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69502478XSZB83321CB1
65,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする