SMC
LEMC Series 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形
ストローク(mm)
1500
サイズ
32
取付け方法
DINレール取付形
軸数
単軸用 / 標準仕様
リード(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送プロトコル
パラレル入力(PNP)
モータ配置
下側折返し
アクチュエータケーブル種類
ロボットケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
10
I/Oケーブル長さ(m)
1.5
モータオプション
ロックなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69468449
LEMC32UT-1500-RAC6181
¥
202,630
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください