曜日別特売

GSミラーEX

GSミラーEX - TANAX(タナックス)[バイク用品]

【制振性&後方視界に優れるアドベンチャー対応大型ミラー】
118mm大鏡&ワイドビューミラーで広範囲が良く見え安心。
悪路でもしっかり振動を抑える直径14mm極太ステー採用。
純正より広いエリアが見えるR1000鏡。
前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計のFRジョイントを採用。

材質
ハウジング:PP樹脂+ABS樹脂
ステー:スチール
用途バイク用バックミラーセット内容本体×1(左右共通)ねじ径(mm)10 正ネジ本体質量(g)451内容量1本
注意
※同じ商品グループにまとめたい場合、以下各項目情報は全て完全一致させる
※ナット、ネジ類は緩めすぎ/締めすぎにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69462018NA-027
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする