美舘イメージング
UVトランスイルミネーター MBP-UVシリーズ
高紫外線透過率・高赤外線カット率のフィルター
バックグランドが無く、より強く鮮明な蛍光バンド撮影が可能
安心の国産品
付属品
安全保護メガネ ゲルトレー ゲルターゲット
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
339×279×115
フィルターサイズ(mm)
200×200
蛍光管
【ハイパワー蛍光管】8W×6本
内容量
1式
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
波長(nm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69487471
MBP-UV312JP
7.4
312
68-5214-15
¥
210,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69487480
MBP-UV312JP-OR
7.4
312
68-5214-17
¥
214,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69487489
MBP-UV365JP
7.5
365
68-5214-16
¥
210,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69487498
MBP-UV365JP-OR
7.4
365
68-5214-18
¥
214,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください