曜日別特売

ミニポットミル架台

ミニポットミル架台 - 伊藤製作所(粉砕機)ミニポットミル架台 - 伊藤製作所(粉砕機)
回転数(min-1[r.p.m])【ローラー】【50Hz】30~450【60Hz】30~550(無負荷状態)直径×長さL(Φmm×mm)【ローラー】22×235入力電源(V)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69485599PSL-1M6330×190×36568-6603-86
170,000
169,800
186,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
69485608PSL-1M4340×210×21068-6603-85
140,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする