曜日別特売

電子着火式ブンゼンバーナー

電子着火式ブンゼンバーナー - 東京エム・アイ商会

コードレス化を実現したワイヤレスフットペダル付きです。フットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼する方法とフットスイッチを1回踏んで燃焼し再度踏むと消火する方法またはON/OFFスイッチによる操作で燃焼/消火する方法の3通りの操作を選択できます。

その他フェーゴSCSベーシック ワイヤレスフットペダル付付属品ワイヤレスフットペダル、ガスノズル(天然ガス・プロパン用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド部:31質量(g)700電源AC100~240V 50/60Hz DC9V 1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッド除く)適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス点火方式フットスイッチのみ、ON-OFFスイッチアズワン品番68-5147-13連続燃焼時間(分)連続60(固定)内容量1個
注意
※ガスカートリッジとアダプターは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694870962000021
145,200
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする