持ち運びやすく、簡単操作でガス漏れを検出可能ハンディタイプなので、どこにでも持ち運びができ使用する使用場所を選びません。検出部にプローブをかざすだけのシンプル操作な操作のみで漏れを瞬時に確認できます。
視認性の高い画面表示とアラート音でガス漏れを確認ガス漏れがあった場合は、リーク量に応じて3段階で色が分かれて画面に表示されるので視認性が高く、一目でガス漏れの有無が判断可能です。また音量調整可能なアラート機能も搭載しているので、画面表示だけでなく音でもガス漏れの有無を確認できます。
検出方式リファレンスガス(雰囲気空気)との熱伝導度比較検出
ヘリウム、二酸化炭素、窒素等の検出が可能空気との熱伝導度の差が大きいヘリウムや二酸化炭素だけでなく、熱伝導度差が小さく検出が難しい窒素も検出可能です。
2電源対応仕様通常は乾電池で給電しますが、USB給電による連続運転も可能です。USBケーブル(type-C)を本体底面のUSB(type-C)ポートに接続することで、PCのUSBポートやUSB充電器から給電しながら使用可能です。注1)USBケーブル、USB充電器は付属していません。注2)USB給電による充電機能はありません。