Joman(旧:MCP)
周波数カウンタ D69-60シリーズ
測定可能範囲はAC150~500VまたはAC80~300Vです。
仕様
AC80~300V
寸法(mm)
【スクリーン】53×27
測定範囲
AC80~300V 45~65.0Hz
精度
1%±2digit
取付寸法(mm)
76×39
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×43×31
測定速度(秒)
2回
アズワン品番
68-6674-65
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69469280
D69-60ac150-500
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください