曜日別特売

空中浮遊菌測定装置 エアーサンプラー AIR IDEAL(R) 3P(R)

空中浮遊菌測定装置 エアーサンプラー AIR IDEAL(R) 3P(R) - ビオメリュー・ジャパン

製造環境における空気中の浮遊微生物管理は製薬・化粧品・食品製造企業において大変重要な検査です。AIR IDEAL(R) 3P(R)はコンパクトで軽量なハンディタイプの空中浮遊菌サンプラーで操作部と充電式バッテリーを内蔵しています。ISO14698-1に適合した仕様と高い捕集効率さらに高い気密性をもつエアーサンプラーでアイソレーター内での使用も可能です。軽量・コンパクトな本体(1.2kg約4000cm3)。ISO14698に準拠した微生物学的・物理的バリデーションを実施済み。CE/UL/CSAの各規格に準拠。ユーザーフレンドリーな操作手順でどなたでも簡単に空中浮遊菌検査を行うことが可能。気密性を高めた設計によりアイソレータ内で使用することが可能。通常の直径90mmの培地が使用可能。無菌室の適格性証明や日々の環境モニタリングなど全てのアプリケーションに利用可能。校正は国内対応。

セット内容サンプルグリッド1個、充電器、キャリングケース、プロテクションキャップ規格CE/UL/CSA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×146×208本体質量(kg)1.2バッテリーリチウムイオンバッテリー(最大4時間利用可)吸引流量100L/min(±6.5)アズワン品番67-3074-69内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69483000423154
500,000
499,800
549,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする