曜日別特売

ヘアネット一体型フード 白 3K2459-KWシリーズ

ヘアネット一体型フード 白 3K2459-KWシリーズ - 東洋リントフリーヘアネット一体型フード 白 3K2459-KWシリーズ - 東洋リントフリーヘアネット一体型フード 白 3K2459-KWシリーズ - 東洋リントフリーヘアネット一体型フード 白 3K2459-KWシリーズ - 東洋リントフリーヘアネット一体型フード 白 3K2459-KWシリーズ - 東洋リントフリーヘアネット一体型フード 白 3K2459-KWシリーズ - 東洋リントフリーヘアネット一体型フード 白 3K2459-KWシリーズ - 東洋リントフリー

ヘアネットとフードが一体となっている、ヘアネット一体型フードです。
ヘアネットとフードを別々に管理しなくても良い為、管理スペースの削減に繋がります。
後頭部に調整用のアジャスターを1本備えている為、頭部にジャストフィットさせることが出来ます。
耳部分にメッシュ素材を使用しており、音を聞き取りやすい仕様となっております。
タレ部分の前合わせは面ファスナー止め仕様となっており、簡単に着用することが出来ます。

材質【ヘアネット】ポリエステル100%【フード】ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694872093K2459-KW LL68-6589-8867
4,050
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
694872183K2459-KW LLLL68-6589-8970
4,500
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
694872273K2459-KW MM68-6589-8764
4,050
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする