曜日別特売

マガ玉ビーズ バラパックビーズ MGシリーズ

マガ玉ビーズ バラパックビーズ MGシリーズ - TOHO(トーホー)マガ玉ビーズ バラパックビーズ MGシリーズ - TOHO(トーホー)マガ玉ビーズ バラパックビーズ MGシリーズ - TOHO(トーホー)マガ玉ビーズ バラパックビーズ MGシリーズ - TOHO(トーホー)マガ玉ビーズ バラパックビーズ MGシリーズ - TOHO(トーホー)マガ玉ビーズ バラパックビーズ MGシリーズ - TOHO(トーホー)マガ玉ビーズ バラパックビーズ MGシリーズ - TOHO(トーホー)マガ玉ビーズ バラパックビーズ MGシリーズ - TOHO(トーホー)

TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。

材質ガラス内容量1袋
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69479098MG3-M01-BA外径3mm 7g入り Col.M017369-6869-85
160
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
69479107MG3-M49-BACol.M497369-6869-86
160
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
69479116MG4-BM50-BA外径4mm 6g入り Col.BM506469-6869-87
160
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
69479125MG4-BM51-BA外径4mm 6g入り Col.BM516469-6869-88
160
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
69479141MG4-M01-BACol.M017469-6869-89
160
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
69479150MG4-M02-BACol.M027469-6869-90
160
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
69479159MG4-M05-BA外径4mm 7g入り Col.M057469-6869-92
160
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
69479168MG4-M07-BA外径4mm 7g入り Col.M077469-6869-93
160
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
69479177MG4-M141-BACol.M1417469-6869-94
160
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
69479186MG4-M161-BA外径4mm 7g入り Col.M1617469-6869-95
160
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
69479195MG4-M171-BACol.M1717469-6869-96
160
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
69479211MG4-M191C-BA外径4mm 7g入り Col.M191C7469-6869-97
160
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
69479220MG4-M21-BA外径4mm 7g入り Col.M217469-6869-98
160
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
69479229MG4-M22-BACol.M227469-6869-99
160
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
69479238MG4-M348-BA外径4mm 7g入り Col.M3487469-6870-01
160
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
69479247MG4-M41-BA外径4mm 7g入り Col.M417469-6870-02
160
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
69479256MG4-M42-BACol.M427469-6870-03
160
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
69479265MG4-M45-BA外径4mm 7g入り Col.M457469-6870-04
160
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする